Motion
T80Q18

BROWNING
T80Q18

Cánula de buje de cono dividido - Casquillo de cono dividido, 80-3 / 1 pulg., 18 dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198391
No. Fabricante T80Q18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
T80Q18

Cánula de buje de cono dividido - Casquillo de cono dividido, 80-3 / 1 pulg., 18 dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198391
No. Fabricante T80Q18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Peso
    11.80 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662289150670
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289150670

Descripción general

Descripción del fabricante
T80Q18 SPKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"