Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro8.2500 pulg.
- Longitud del cilindro7.6400 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10.0000 pulg.
- Agujero Diámetro6-3/8 pulg.
- Tamaño del casquilloP
- Brida exterior Diámetro11.7500 pulg.
- Brida Grosor1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1 1/2 x 3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero9.3750 pulg.
- Longitud del tornillo9 1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8 pulg.
- Peso71.94 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteP 6 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289392353
- MaterialHierro gris - G3098
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Par de apriete del tornillo450 pies-libras
- Capacidad de par250000 pulg.
- UPC_NO662289392353
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.