Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.9375 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.8555 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.4375 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Brida exterior Diámetro3.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Peso1.71
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteP1 5/8M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289861972
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO662289861972
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.