Motion
Q1  1M
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #02198529
No. Fabricante Q1 1M
Precio328.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #02198529
No. Fabricante Q1 1M
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
Su precio$328.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.7657 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.50

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Q1 1M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289862108
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    662289862108

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 X 1M
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good