Motion
S1  2 13/16

BROWNING
S1 2 13/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 2-13/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #02198533
No. Fabricante S1 2 13/16
Precio1,038.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
S1 2 13/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 2-13/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #02198533
No. Fabricante S1 2 13/16
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
Precio1,038.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    4.418 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Brida exterior Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Brida Grosor  
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    14.20

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S1 2 13/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289858699
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    840 pulg.
  • UPC_NO
    662289858699

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO S1 X 2 13/16
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"