Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos2.000 - 5.500 pulg.
- Cara Ancho6.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.7500 pulg.
- Exterior Diámetro35.5000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro de paso35.3000 pulg. (8V)
- Peso420.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante58V3550M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289470716
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289470716
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.