Motion
NP1.1/2EC
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02238353
No. Fabricante NP1.1/2EC
Precio223.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02238353
No. Fabricante NP1.1/2EC
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
Precio223.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9370 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0080 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.0000 a 5.8270 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Altura total
    3.8780 pulg.
  • Longitud total
    7.1060 pulg.
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023017836
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023017836

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA EC NP 1-1/2"