Motion
SD 1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.1875 pulg., LTB de 1.8125 pulg.
Artículo MI #02238592
No. Fabricante SD 1
Precio61.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.1875 pulg., LTB de 1.8125 pulg.
Artículo MI #02238592
No. Fabricante SD 1
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
Precio61.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039384027

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 1 QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"