Motion
85JPHL
Traje 3-Piece - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Parte delantera con cierre, PVC, Poliéster
Artículo MI #02243451
No. Fabricante 85JPHL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje 3-Piece - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Parte delantera con cierre, PVC, Poliéster
Artículo MI #02243451
No. Fabricante 85JPHL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material
    35 mil
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frente de vuelo
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    85JPH
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
85JPHL TRAJE DE LLUVIA 35 MIL L PVC
  • Fabricado con PVC retardante de llamas recubierto de poliéster para una mayor resistencia
  • Retardante a las llamas, repelente al agua, resistente a la abrasión
  • Peso pesado 35 mil de grosor
  • Costuras selladas electrónicamente, los herrajes son a prueba de óxido
  • Se presenta en tres piezas: pantalón de peto, chaqueta y capucha
  • Protección económica para trabajos de construcción de limpieza general

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good