Motion
30530
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 34 W, 2300 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243646
No. Fabricante 30530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 34 W, 2300 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243646
No. Fabricante 30530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Vataje
    34 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    20000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    4100 K
  • Código de lámpara
    T12
  • Emisión de luz
    2300 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
30530 F40CW/ES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good