Motion
6410-20-08-O
6410-20-08-O PUERTO O-RING QUE REDUCE LA PRESIÓN.
Artículo MI #02244465
No. Fabricante 6410-20-08-O
Precio48.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6410-20-08-O PUERTO O-RING QUE REDUCE LA PRESIÓN.
Artículo MI #02244465
No. Fabricante 6410-20-08-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 ORB
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 1-1/4 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6410

Descripción general

Descripción del fabricante
6410-20-08-O PUERTO O-RING QUE REDUCE LA PRESIÓN.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"