Motion
TDLB6855D8C  3 7/16 RODILLO TAKEUP BRG

LINK-BELT
TDLB6855D8C 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02245131
No. Fabricante TDLB6855D8C 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio8,180.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TDLB6855D8C 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02245131
No. Fabricante TDLB6855D8C 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio8,180.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    TDLB6855D8C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
TDLB6855D8C UNIDAD T-U TD-LB6855D8C