Motion
IR7274C
Pitchlign® Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.2500 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #02245135
No. Fabricante IR7274C
Precio25.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pitchlign® Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.2500 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #02245135
No. Fabricante IR7274C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0100 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Descripción larga
    El IR7274C es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.2500 in, un diámetro exterior de 1.5000 in y un ancho total de 1.0100 in, que pesa 0.09 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de lubricación
    Ranura/orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400011444
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura de funcionamiento
    300 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 300 °F
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • Estándares cumplidos
    MS 51962
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • UPC_NO
    637400011444

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 7274 C
  • Rectificado de precisión en todas las superficies
  • La superficie de contacto del rodillo endurecida elimina la necesidad de un eje de rectificado de precisión endurecido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"