Motion
02-330746
02-330746 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #02245264
No. Fabricante 02-330746
Precio3,595.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-330746 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #02245264
No. Fabricante 02-330746
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
Precio3,595.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    157.2 mm
  • Longitud total
    7.19 pulg.
  • Ancho general
    83.3 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Manual
  • Rango de presión ajustable
    1500-3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Serie
    Diseño CT-10 30
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio montada en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
CT10-F-30-S321 VÁLVULA 02-330746
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good