Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión3/8 pulg.
- Diámetro2-3/8 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre1/4 NPTF pulg.
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Peso1.90 lb
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+40 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión0 a 250 psi
- Material del sello de la válvulaNitrilo