Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca de entrada del colector3/8 pulg.
- Profundidad general2-1/16 pulg.
- Altura total7-1/16 pulg.
- Ancho general8 pulg.
Detalles
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF (hembra)
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Salida máxima0.08 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento1850 psi
- Salida mínima0.008 pulg.3
- Número de salidas6
- Tipo de productoInyectores de grasa
- SerieSL-1