Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/16 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8750 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461297735
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuesto2-015
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461297735