Motion
YR-2-3/4-XC
YR-2-3/4-XC Rodillo de horquilla cilíndrico - 2.7500 pulg. Diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #02248447
No. Fabricante YR-2-3/4-XC
Precio143.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
YR-2-3/4-XC Rodillo de horquilla cilíndrico - 2.7500 pulg. Diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #02248447
No. Fabricante YR-2-3/4-XC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-2-3/4-XC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041012240
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    YR-2-3/4-XC
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Serie YR
  • UPC_NO
    651041012240

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE YOKE XC DE 2-3/4 AÑOS
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"