Motion
7011 ACD/P4ATBTB

SKF
7011 ACD/P4ATBTB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02248527
No. Fabricante 7011 ACD/P4ATBTB
Precio3,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7011 ACD/P4ATBTB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02248527
No. Fabricante 7011 ACD/P4ATBTB
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
Precio3,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    54 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7011 JUEGO TRIPLEX DE ACDP4A TB
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577304087
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    31 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577304087

Descripción general

Descripción del fabricante
7011 JUEGO TRIPLEX DE ACDP4A TB
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"