Motion
HSC2840-06X20

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-06X20

Conjuntos de manguera - 0.3750 pulg. D.I., 125 psi
Artículo MI #02248793
No. Fabricante HSC2840-06X20
Precio94.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-06X20

Conjuntos de manguera - 0.3750 pulg. D.I., 125 psi
Artículo MI #02248793
No. Fabricante HSC2840-06X20
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
Precio94.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
  • Color
    Tinte azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353146453
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano con tinte azul serie HSC2840
  • Tipo
    Tubos en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter
  • UPC_NO
    822353146453
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HSC-2840-06X20 CONJUNTO, AUTOSTORE 3/8X20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"