Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Longitud total del acoplamiento2.8400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Diámetro del extremo del cubo2.54 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Peso1.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par792 pulg.
- UPC_NO685144471321