Motion
2201

NTN
2201

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #02280846
No. Fabricante 2201
Precio99.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2201

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #02280846
No. Fabricante 2201
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
Su precio$99.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2201 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio recto de 12 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 14 mm para necesidades de alineación precisas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2201
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359518634
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    390 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359518634

Descripción general

Descripción del fabricante
2201 BALL BRG