Motion
UCT210-115D1

NTN
UCT210-115D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283047
No. Fabricante UCT210-115D1
Precio260.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT210-115D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283047
No. Fabricante UCT210-115D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    4.0156 pulg., 102.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.9375 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.1562 pulg., 29.0 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    151 mm
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T210D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT210-115D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229134
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-115D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCT2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT210-115D1