Motion
UCUP209-112D1

NTN
UCUP209-112D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg., calibre, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283072
No. Fabricante UCUP209-112D1
Precio282.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP209-112D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg., calibre, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283072
No. Fabricante UCUP209-112D1
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
Precio282.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5312 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209-112D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP209D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230307
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-112D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230307

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP209-112D1
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"