Motion
UEL208D1

NTN
UEL208D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283104
No. Fabricante UEL208D1
Precio148.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL208D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283104
No. Fabricante UEL208D1
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
Su precio$148.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.2165 pulg.
  • Peso
    1.742 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    UELF208D1, UELFL208D1, UELFLU208D1, UELP208D1, UELPL208D1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507362
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UEL2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359507362

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL208D1 BRG
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
Los clientes también compraron