Motion
UELP215-300F7D1

NTN
UELP215-300F7D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02283199
No. Fabricante UELP215-300F7D1
Precio536.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP215-300F7D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02283199
No. Fabricante UELP215-300F7D1
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
Precio536.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.9062 pulg., 74.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.5312 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total
    275 mm
  • Ancho general
    3.6071 pulg.
  • Peso
    16.535 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL215-300D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P215D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506532
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL215-300D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359506532

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP215-300F7D1
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
Los clientes también compraron