Motion
UELP311-203D1

NTN
UELP311-203D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02283204
No. Fabricante UELP311-203D1
Precio611.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP311-203D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02283204
No. Fabricante UELP311-203D1
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
Precio611.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1562 pulg., 80.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.2812 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud total
    310 mm
  • Ancho general
    3.3576 pulg.
  • Peso
    17.278 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL311-203D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P311D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359660272
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL311-203D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359660272

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP311-203D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"