Motion
UK322D1

NTN
UK322D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 110 mm Diámetro del orificio, 9.4488 pulg. OD, 3.1496 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283260
No. Fabricante UK322D1
Precio2,261.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK322D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 110 mm Diámetro del orificio, 9.4488 pulg. OD, 3.1496 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283260
No. Fabricante UK322D1
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
Su precio$2,261.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Anillo interior Ancho  
    3.1496 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.3228 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.4488 pulg.
  • Ancho general
    3.1496 pulg.
  • Peso
    32.849 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359242348
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359242348

Descripción general

Descripción del fabricante
UK322D1 BRG