Motion
UKFC215D1

NTN
UKFC215D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283282
No. Fabricante UKFC215D1
Precio807.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFC215D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283282
No. Fabricante UKFC215D1
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
Precio807.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    184 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Longitud total Diámetro  
    220 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    15.013 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002140
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002140

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC215D1 - UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"