Motion
UKFL215D1

NTN
UKFL215D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283297
No. Fabricante UKFL215D1
Precio736.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFL215D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283297
No. Fabricante UKFL215D1
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
Precio736.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    11.882 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002249
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002249

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFL215D1 - UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"