Motion
W5304LLU

NTN
W5304LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02283334
No. Fabricante W5304LLU
Precio393.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5304LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02283334
No. Fabricante W5304LLU
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
Precio393.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W5304LLU BALL BRG
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666151
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359666151

Descripción general

Descripción del fabricante
W5304LLU BALL BRG