Motion
GAR20-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GAR20-DO-2RS

GAR - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291043
No. Fabricante GAR20-DO-2RS
Precio307.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GAR20-DO-2RS

GAR - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291043
No. Fabricante GAR20-DO-2RS
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
Su precio$307.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    53 mm
  • Anchura del cabezal
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8,655.576 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16,996.403 lbf
  • Serie
    E
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4012802524987

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR20-DO-2RS

You May Also Like