Motion
GE120-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GE120-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 120 mm Diámetro de orificio, 215 mm OD, 81 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291052
No. Fabricante GE120-KRR-B
Precio2,556.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE120-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 120 mm Diámetro de orificio, 215 mm OD, 81 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291052
No. Fabricante GE120-KRR-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,556.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Anillo interior Ancho  
    81 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • Ancho general
    81 mm
  • Peso
    16.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    131000 N
  • Serie
    GE
  • UPC_NO
    4012802794953

Descripción general

Descripción del fabricante
GE120-XL-KRR-B