Motion
GE70-HO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE70-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 65 mm, Sellado
Artículo MI #02291083
No. Fabricante GE70-HO-2RS
Precio795.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE70-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 65 mm, Sellado
Artículo MI #02291083
No. Fabricante GE70-HO-2RS
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
Precio795.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    92 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    65 mm
  • Desalineación Ángulo  
    3 °
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Peso
    3.552 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    315000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1560000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533880

Descripción general

Descripción del fabricante
GE70-HO-2RS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"