Motion
HK2214-RS
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #02291118
No. Fabricante HK2214-RS
Precio25.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #02291118
No. Fabricante HK2214-RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Anillo interior compatible
    IR 17x22x23
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa dibujada HK2214-RS tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un tipo de cierre de sello único, diseño de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 28 mm, ancho total de 14 mm y peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices y maquinaria que requiere sellado adicional.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4047643186988

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2214-RS-L271
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
Los clientes también compraron