Motion
KRE22-PP
Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 7/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02291175
No. Fabricante KRE22-PP
Precio275.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 7/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02291175
No. Fabricante KRE22-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio275.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Ancho general
    1-3/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1
  • Par de apriete
    11.062 pies-libras
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1170 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802122800

Descripción general

Descripción del fabricante
KRE22-PP-A RODILLO DE SEGUIMIENTO DE TACHUELO