Motion
NX17-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02291336
No. Fabricante NX17-Z
Precio169.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02291336
No. Fabricante NX17-Z
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
Su precio$169.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Serie
    NX
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • UPC_NO
    4012802735796

Descripción general

Descripción del fabricante
NX17-Z-XL

You May Also Like