Motion
SL185009-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL185009-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02291467
No. Fabricante SL185009-C3
Precio927.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL185009-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02291467
No. Fabricante SL185009-C3
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
Precio927.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4012802370294

Descripción general

Descripción del fabricante
SL185009-C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"