Especificaciones
Dimensiones
- Altura total605 mm
Detalles
- Material del elementoFibra de vidrio
- Clasificación del filtro2 micras
- Compensación de fluidoAceite mineral, aceite, agua
- Caudal máximo4.9 gpm
- Viscosidad máxima3000 sus
- Número de etapas1
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- La base modular elimina las mangueras entre los componentes y minimiza las fugas
- El filtro con puerto base proporciona un fácil servicio de elementos desde la tapa superior
- Limpia los modelos de aceite de faster–7 gpm y 14 gpm disponibles
- 10’ mangueras y tubos de extensión incluidos
- Viton® disponible (1” diám. para 7 gpm; 1.25” diám. para 14 gpm)
- La bandeja de goteo atrapa el aceite antes de que caiga al suelo
- El filtro de succión integral protege la bomba
- Sistema estacionario fuera de línea disponible
- Carcasa estándar 27”
- Un elemento de 27"
- Betamicron® clasificación absoluta del filtro de 20
- Caudal de 14 GPM
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación