Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.44°
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague16.80 CV
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Diámetro total6.06 pulg.
- Longitud total5.56 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso18.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al embrague954 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.855 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague18.62 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague60000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónBandeja 2/A4.40
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloL-600
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje16.13 lb/pulg2
- UPC_NO662284156035
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación