Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.38°
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Inercia del variador6.99 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Diámetro del piloto2.8750 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso12.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire, calibre recto, montaje piloto, cerrado, embrague de diente. Protección contra el agua/norma NEMA 1.26.5 (IP54). Par instantáneo de hasta 12,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta to1,650 rpm. Seis tamaños de orificio que van de 0.875 a 1.938 pulgadas. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Los modelos 6 ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire0.439 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1650 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.460 pulg.
- Modelo5H30P-E
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso91
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 3.437 pulgadas y 6, 0.312-18 orificios @ 60° en un B.C. de 3.562 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje1.51 lb/pulg2
- UPC_NO662284195799
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación