Motion
BRG22217K.C3

DODGE
BRG22217K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02292711
No. Fabricante BRG22217K.C3
Precio722.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22217K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02292711
No. Fabricante BRG22217K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$722.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    68000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422005
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    73500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475150526

Descripción general

Descripción del fabricante
22217 K C3