Motion
CASQUILLO J X 4-1/2-KW

DODGE
J X 4-1/2-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4.5000 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02292723
No. Fabricante J X 4-1/2-KW BUSHING
Precio343.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
J X 4-1/2-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4.5000 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02292723
No. Fabricante J X 4-1/2-KW BUSHING
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
Precio343.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.14 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    8 (acero) in, 9 (hierro CIass 30 ) in
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    12.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Clave
  • Número de catálogo del fabricante
    120637
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • UPC_NO
    782475102723

Descripción general

Descripción del fabricante
J 4.1/2 CASQUILLO
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"