Motion
100SK1 ENLACE DE RODILLO

TSUBAKI (UST)
100SK1 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02294157
No. Fabricante 100SK1 ROLLER LINK
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100SK1 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02294157
No. Fabricante 100SK1 ROLLER LINK
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
Su precio$42.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.678 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.342 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039194411

Descripción general

Descripción del fabricante
100 SK-1 ENLACE DE RODILLO