Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.118 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Agujero Diámetro0.386 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Ancho del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión37480 lb
- Peso5.10 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoK-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Número de Orificios1
- Número de enlaces80/10 pies
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- SerieK-1
- Estándares cumplidosANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
- UPC_NO097039194992
- Capacidad de carga de trabajo6830 lb
Descripción general
- Precio por pie
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver folleto
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver folleto
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver folleto
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.