Motion
FRB 11.2/160

SKF
FRB 11.2/160

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297124
No. Fabricante FRB 11.2/160
Precio54.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 11.2/160

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297124
No. Fabricante FRB 11.2/160
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
Su precio$54.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Cojinete compatible
    2218 K, 2218, 22218 E, 22218 EK
  • Unidad alojada compatible
    FSAFD 218, FSAFD 518, SAFD 218, SAFD 518
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316570580204

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 11.2 160
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good