Motion
FSAFD 516

SKF
FSAFD 516

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297154
No. Fabricante FSAFD 516
Precio1,283.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAFD 516

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297154
No. Fabricante FSAFD 516
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
Precio1,283.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6875 pulg., 2.7500 pulg., 70 mm
  • En general Altura  
    6.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    7.9375 pulg.
  • Peso
    27.34 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1216 K, 2216 K, 22216 EK, C2216 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    FSAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316571329536

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO CIEGA DE PILA FSAFD 516
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"