Motion
HE 2313

SKF
HE 2313

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 65 mm de longitud total, tamaño de rosca M65x2
Artículo MI #02297209
No. Fabricante HE 2313
Precio185.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 2313

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 65 mm de longitud total, tamaño de rosca M65x2
Artículo MI #02297209
No. Fabricante HE 2313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    0.4724 pulg.
  • En general Longitud  
    65 mm
  • Ancho general
    2.5591 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M65x2
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    YSA213-2FK
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 13E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB13)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570576214

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 2313 CONJUNTO ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"