Motion
HE 3140

SKF
HE 3140

Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 150 mm de longitud total, tamaño de rosca M200x3
Artículo MI #02297220
No. Fabricante HE 3140
Precio4,614.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 3140

Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 150 mm de longitud total, tamaño de rosca M200x3
Artículo MI #02297220
No. Fabricante HE 3140
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
Precio4,614.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.8425 pulg.
  • En general Longitud  
    150 mm
  • Ancho general
    5.9055 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M200x3
  • Peso
    27.12 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 40E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB40)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM40
  • Número de arandela de bloqueo
    MB40
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577010193

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 3140 CONJUNTO ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"