Motion
LAGH 400

SKF
LAGH 400

Pistola de grasa - Presión máxima de funcionamiento de 4350 psi, longitud de manguera de 12 in
Artículo MI #02297235
No. Fabricante LAGH 400
Precio176.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LAGH 400

Pistola de grasa - Presión máxima de funcionamiento de 4350 psi, longitud de manguera de 12 in
Artículo MI #02297235
No. Fabricante LAGH 400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    12 pulg.
  • Peso
    3.13 lb

Detalles

  • Tipo de llenado
    Cartucho estándar
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571359342
  • Presión máxima de funcionamiento
    4350 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • UPC_NO
    7316571359342

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGH 400